三菱電機
高天井ベースダウンライト 本体 【受注生産品】
定格
調光(信号)約5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
5000
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60729640
EL-DU20020N AHTZ
101.9(200V時)
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥
236,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60729685
EL-DU15020N AHTZ
81.6(200V時)
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥
182,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください