曜日別特売

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用 壁直付形 【受注生産品】

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用  壁直付形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用  壁直付形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用  壁直付形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用  壁直付形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用  壁直付形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用  壁直付形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用  壁直付形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用  壁直付形 【受注生産品】 - 三菱電機
取付壁直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形/クリーンルーム用定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
等級
定格消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729317WSH1911HB 1EL表示板(片面灯):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W1.6C級1.4本体(WSH1911HB1EL)+表示板1枚
118,100
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729378WSH2911HB 1EL表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W2.1B級(BL形)2本体(WSH2911HB1EL)+表示板1枚
130,100
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729439WSH4911HB 1EL表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W2.1B級(BH形)3.3本体(WSH4911HB1EL)+表示板1枚
156,300
71,980
79,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする