三菱電機
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 壁直付形 【受注生産品】
取付
壁直付形
タイプ
自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類
HACCP対応防雨・防湿形
定格電圧(V)
AC100
本体
プラスチック・白色
表示
片面灯
保護等級
IP23防雨防湿形
材質(カバー)
プラスチック・透明(帯電防止仕様)
材質(枠)
カバー:ステンレス・白色仕上
光源寿命
60000時間
リモコン
(別売)RZB03
点灯時間
非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性
A
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
等級
定格消費電力(W)
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60729369
WSH1991HB 1EL
表示板(片面灯):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W
1.3
C級
1.4
本体(WSH1991HB1EL)+表示板1枚
¥
133,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729430
WSH2991HB 1EL
表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W
2.2
B級(BL形)
2
本体(WSH2991HB1EL)+表示板1枚
¥
144,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください