曜日別特売

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】 - 三菱電機
取付天井直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間LEDLE13402S3W-Bリモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
等級
定格消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729351WSH1971HB 1EL表示板(片面灯):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W1.3C級1.4本体(WSH1971HB1EL)+表示板1枚
133,000
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729405WSH2971HB 1EL表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W1.9B級(BL形)2本体(WSH2971HB1EL)+表示板1枚
144,700
65,980
72,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする