谷沢製作所
【名入れ可】自転車帽 V001
(1件のレビュー)
ラチェット式ヘッドバンドで、片手で簡単に頭にジャストフィット
材質
シェル:PC、衝撃吸収ライナ:発泡スチロール、あご紐:ナイロン
規格
SGマーク認証取得品
色(帽体)
白
頭囲(cm)
54~57
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
サービス分類
名入れ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60743001
V001-WH-M
¥6,000
¥
4,498
¥4,948
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください