曜日別特売

スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】

スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □600 リニューアル対応タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)5.2取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)鋼板白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728800MY-SK460100L/5 AYX(器具本体)EL-SK-H46000、(ライトユニット)EL-PU46001LAYX35.0(200V時)3000149.7(200V時)5240
113,600
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728818MY-SK460100N/5 AYX(器具本体)EL-SK-H46000、(ライトユニット)EL-PU46001NAYX35.0(200V時)5000171.1(200V時)5990
113,600
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728836MY-SK460100W/5 AYX(器具本体)EL-SK-H46000、(ライトユニット)EL-PU46001WAYX35.0(200V時)4000156.0(200V時)5460
113,600
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728861MY-SK460100WW/5 AYX(器具本体)EL-SK-H46000、(ライトユニット)EL-PU46001WWAYX35.0(200V時)3500156.0(200V時)5460
113,600
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729037MY-SK485100L/5 AYX(器具本体)EL-SK-H46000、(ライトユニット)EL-PU48501LAYX52.0(200V時)3000144.0(200V時)7490
118,600
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729055MY-SK485100N/5 AYX(器具本体)EL-SK-H46000、(ライトユニット)EL-PU48501NAYX52.0(200V時)5000164.8(200V時)8570
118,600
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729080MY-SK485100W/5 AYX(器具本体)EL-SK-H46000、(ライトユニット)EL-PU48501WAYX52.0(200V時)4000150.3(200V時)7820
118,600
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729098MY-SK485100WW/5 AYX(器具本体)EL-SK-H46000、(ライトユニット)EL-PU48501WWAYX52.0(200V時)3500150.3(200V時)7820
118,600
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする