高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機
材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ材質(アーム)鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
消費電力(W)
定格
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60726691EL-GT10120L/W AHTN1.6天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用200V時:59.9固定出力・段調光機能付(70%)AC200~242
133,500
52,980
58,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726745EL-GT15120L/W AHTN2.1天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用200V時:82.5固定出力・段調光機能付(70%)AC200~242
176,800
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726858EL-GT20120L/W AHTN2.2天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用200V時:109固定出力・段調光機能付(70%)AC200~242
217,700
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727016EL-GT30120L/W AHTN3.3天井・傾斜天井取付30°まで・直付専用200V時:163.6固定出力・段調光機能付(70%)AC200~242
277,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727111EL-GT40120L/W AHTN3.6天井・傾斜天井取付30°まで・直付専用200V時:217.7固定出力・段調光機能付(70%)AC200~242
396,100
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727120EL-GT40120N/AM AHTJ3.6天井・傾斜天井取付30°まで・直付専用200V時:214.5初期照度補正形固定出力AC100~242
366,100
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727129EL-GT40120N/AW AHTJ3.6天井・傾斜天井取付30°まで・直付専用200V時:217.9初期照度補正形固定出力AC100~242
366,100
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする