曜日別特売

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】 - 三菱電機

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル

質量(kg)1.8材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用定格消費電力(W)84.7(200V時)平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)アーム鋼板光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル反射板アルミ銀色鏡面仕上下面カバーポリカーボネート透明レンズ付内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729509EL-GT15520N/W AHTN191.2(200V時)16200広角
154,800
60,980
67,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729518EL-GT15520N/M AHTN188.9(200V時)16000中角
154,800
60,980
67,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする