三菱電機
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 RGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】
材質(本体)
アルミニウム
タイプ
高効率タイプ(透明カバー)
使用温度範囲(℃)
-10~40
シリーズ
GTシリーズ
電源
デジタルインターフェース搭載
定格
固定出力・段調光機能付
角度(°)
傾斜天井取付30まで・直付専用
平均演色評価数(Ra)
70
機能
光束維持時間お知らせ機能
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
アーム
鋼板
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
耐震性
S2
モデル
RGモデル
配光タイプ
広角
下面カバー
ポリカーボネート透明
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60729527
EL-GT30522N/W 2AHTN
1.9
AC200~242
161.3(200V時)
192.1(200V時)
31000
¥
197,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729536
EL-GT20522N/W AHTN
1.8
AC100~242
108.9(200V時)
192.8(200V時)
21000
¥
123,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729545
EL-GT15522N/W AHTN
1.4
AC100~242
84.0(200V時)
190.4(200V時)
16000
¥
106,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください