三菱電機
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル
お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
光色
昼白色
耐震性
S2
材質(本体)
アルミニウム
材質(アーム)
鋼板
材質(カバー)
下面:ポリカーボネート(透明)
取付
天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
タイプ
高効率タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~40
シリーズ
GTシリーズ
電源
デジタルインターフェース搭載
定格
固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)
AC100~242
機能
光源寿命お知らせ
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)
120・広角
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
モデル
RGモデル
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
配光角度(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60726788
EL-GT15122N/W AHTN
16000
200V時:83.3
5000
70
120・広角
200V時:192
1.6
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥
101,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726919
EL-GT20122N/W AHTN
21000
200V時:109.1
5000
70
120・広角
200V時:192.4
2.1
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥
118,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください