三菱電機
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】
お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
材質(本体)
アルミニウム
使用温度範囲(℃)
-10~40
シリーズ
GTシリーズ
電源
デジタルインターフェース搭載
定格
固定出力・段調光機能付(70%)
機能
光源寿命お知らせ
色温度(K)
5000
材質(アーム)
鋼板
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
演色指数(Ra)
70
耐震性
S2
モデル
RGモデル
内容量
1台
全6種類を絞り込む
タイプ
まぶしさ低減タイプ
高効率タイプ
消費電力(W)
選択してください
200V時:59.9
200V時:83.3
200V時:109.1
200V時:161
200V時:223.4
定格電圧(V)
AC100~242
AC200~242
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
タイプ
消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60726718
EL-GT10122N/W AHTN
1.5
天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
高効率タイプ
200V時:59.9
AC100~242
¥
86,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726727
EL-GT10123N/W AHTN
1.5
天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
まぶしさ低減タイプ
200V時:59.9
AC100~242
¥
90,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726797
EL-GT15123N/W AHTN
1.6
天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
まぶしさ低減タイプ
200V時:83.3
AC100~242
¥
120,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726928
EL-GT20123N/W AHTN
2.1
天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
まぶしさ低減タイプ
200V時:109.1
AC100~242
¥
140,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727050
EL-GT30122N/W 2AHTN
2.3
天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
高効率タイプ
200V時:161
AC200~242
¥
221,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727156
EL-GT40122N/W AHTN
3.4
天井・傾斜天井取付30°まで
高効率タイプ
200V時:223.4
AC100~242
¥
244,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください