曜日別特売

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 - 三菱電機

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル

質量(kg)1.9材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)アーム鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
機能
材質(カバー)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729466EL-GT20520N/W AHTN固定出力・段調光機能付(75%)光源寿命お知らせポリカーボネート(透明)200V時:192
195,700
76,980
84,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729475EL-GT20520N/M AHTN固定出力・段調光機能付光束維持時間お知らせ機能ポリカーボネート透明189.3(200V時)
195,700
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60729491EL-GT20520N/AW AHTJ固定出力(段調光機能付初期照度補正形)光束維持時間お知らせ機能ポリカーボネート透明192.0(200V時)
195,700
76,980
84,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする