曜日別特売

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 - 三菱電機

特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル

取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)配光角度(°)120・広角光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルHGモデル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60726779EL-GT15121N/W AHTN1.6200V時:79.4200V時:201.5クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)16000
156,000
62,980
69,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726910EL-GT20121N/W AHTN2.1200V時:104.3200V時:201.3クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当))21000
176,000
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする