曜日別特売

照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン シーンリモコン(壁付可) 【受注生産品】

照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン シーンリモコン(壁付可) 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン シーンリモコン(壁付可) 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT 専用リモコン シーンリモコン(壁付可) 【受注生産品】 - 三菱電機
付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付質量(kg)0.76材質(本体)ABS樹脂(白)備考磁石内蔵電源単4乾電池2本付属使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728486MT2100
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする