曜日別特売

照明制御 MILCO.CONNECT 専用タブレット(設定操作アプリ) 【受注生産品】

照明制御 MILCO.CONNECT 専用タブレット(設定操作アプリ) 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT 専用タブレット(設定操作アプリ) 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT 専用タブレット(設定操作アプリ) 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様ソフト:専用アプリ組込み付属品カードスロットピン、microSDカード質量(kg)0.46ルナグレー消費電力(W)10(ACアダプターにて充電時)電源ACアダプター・USB-Cケーブル(付属)定格電圧(V)DC5V(ACアダプターにて充電時)ディスプレイ10.95型ワイドパネル使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728477MT1100
131,000
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする