曜日別特売

照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 PWM信号・接点出力機器(中継機能付) 【受注生産品】

照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 PWM信号・接点出力機器(中継機能付) 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 PWM信号・接点出力機器(中継機能付) 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 PWM信号・接点出力機器(中継機能付) 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)出力接点外部:DC12~24V、40mAまで材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト)使用環境温度(℃)-10~35使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信接続台数PWM連続調光照明器具72台(照明器具内蔵の点灯装置1台の場合)通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728529MT5110
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする