曜日別特売

照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 照度人感センサ 【受注生産品】

照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器  照度人感センサ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器  照度人感センサ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器  照度人感センサ 【受注生産品】 - 三菱電機
付属品遮光シール適合センサ子機:MN3904A※接続最大8台、部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)消費電力(W)2定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト)使用環境温度(℃)-10~35検知距離(m)人感センサ:Φ4.5(高さ2)、照度センサ:Φ4(高さ2、Φ6(高さ3使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728520MT4110
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする