照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 リレー機器 【受注生産品】

照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 リレー機器 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 リレー機器 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT  オプション機器 リレー機器 【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01)質量(kg)0.2材質(本体)上部:プラスチック(黒)、下部:プラスチック+ABS(白)消費電力(W)0.5(待機時)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)6材質(カバー)化粧:プラスチック(白)使用環境温度(℃)-10~35使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)機器間15(見通し距離)埋込穴(Φmm)75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728538MT5210
36,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする