曜日別特売

屋外用照明 一体形 小形投光器 横取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】

屋外用照明 一体形 小形投光器 横取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 一体形 小形投光器 横取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 一体形 小形投光器 横取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様横取付用質量(kg)4備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用くださいタイプ2灯用本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装ポール別売適合ポール径(Φmm)89.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728285EL-XAJ003A
86,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする