三菱電機
屋外用照明 一体形 小形投光器 オプション ストレートアーム(900mm) 【受注生産品】
質量(kg)
3.7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
フランジ
取付金具
アーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60728337
EL-XAM003A/H
【部品】EL-S13010N/H、ELS10010N/H、EL-S8010N/H、EL-S6010N/H、EL-S6010L/H、EL-S4010L/H、EL-S4010L/H
鋼板ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
鋼板ミディアムグレー塗装(本体ミディアムグレー)
鋼管ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
¥
74,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728346
EL-XAM003A/W
【部品】EL-S13010N/W、ELS10010N/W、EL-S8010N/W、EL-S6010N/W、EL-S6010L/W、EL-S4010L/W、EL-S4010L/W
鋼板白色塗装(本体ホワイト)
鋼板白色塗装(本体ホワイト)
鋼管白色塗装(本体ホワイト)
¥
74,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください