V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/OFH&B24/15.6)

V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo) V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)

仕様●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):1/2●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電波法:適合●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●エネルギー消費効率:12区分 19.3kWh/年(AA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●電波法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.3x359.2x235.8 本体質量(g)1610 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60730507 83GW008WJP
オープン
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする