高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。
仕様●エネルギー消費効率:後日掲載●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:AMD Radeon Graphics●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり●CPU詳細:AMD Ryzen AI 7 350●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●プロセッサーテクノロジー:AMD Ryzen AI 7 350●メモリタイプ:DDR5-5600●メモリカードスロット:あり●ストレージ容量:512GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電波法備考:無線LAN●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130 x 130 x 34本体質量(kg)約0.7最大消費電力(W)120キーボードありRoHS指令(10物質対応)対応有線LANあり無線LANありUSBUSB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1)内容量1台