本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、GXA-076152-001-00 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●筐体:タワー●ディスクコントローラ:F:SAS●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:DDR5-4400●HDD容量(標準):2400GB●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SAS●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気用品安全法(本体):適合●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(最大):4800GB●メインメモリ(最大):65536MB●VCCI:対応●電波法:適合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341.0 x 98.0 x 386.5 (スタビライザ・突起物含まず)周波数2.60 GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2内容量1台