第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 16TB

第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 16TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 16TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 16TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 16TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 16TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 16TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 16TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 16TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となり、セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても、快適な動作を実現します。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。

仕様●最大ストレージ容量:16000GB●RAID対応:ソフトウェア●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:2台●iSCSI(IP-SAN):対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●エネルギー消費効率:0.00166 IV区分●VCCI:対応 VCCI Class A●電波法備考:電波を発しない為●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~15、Chrome OS、iPadOS 16~18●3.5インチスロット搭載済数:2台●RAID仕様:RAID1(出荷時)、RAID0、マルチディスク●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1●USB仕様:■USB 2.0:正面×1、背面×1※Type-Aコネクター■USB 5Gbps:背面×1※Type-Aコネクター■USB 10Gbps:背面×2※Type-A コネクター×1、Type-C コネクター×1●WebDAV:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●搭載済ストレージ容量:16000GB●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●筐体タイプ:タワー●ホットスワップ:対応●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)×1、AC プラグ変換アダプター、寸法H(mm)160本体質量(g)3300寸法D(mm)210寸法W(mm)101メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60730647HDL2-Z25SI3B16
470,000
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする