第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB

第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となり、セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても、快適な動作を実現します。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。

仕様●搭載済ストレージ容量:2000GB●最大ストレージ容量:2000GB●RAID仕様:RAID1(出荷時)、RAID0、マルチディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:タワー●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●3.5インチスロット最大搭載数:2台●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●WebDAV:対応●エネルギー消費効率:0.0118 IV区分●3.5インチスロット搭載済数:2台●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●RAID対応:ソフトウェア●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:■USB 2.0:正面×1、背面×1※Type-Aコネクター■USB 5Gbps:背面×1※Type-Aコネクター■USB 10Gbps:背面×2※Type-A コネクター×1、Type-C コネクター×1●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)×1、AC プラグ変換アダプター、●電波法備考:電波を発しない為●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~15、Chrome OS、iPadOS 16~18●VCCI:対応 VCCI Class A●ホットスワップ:対応●iSCSI(IP-SAN):対応寸法H(mm)160本体質量(g)2800寸法D(mm)210寸法W(mm)101メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60730638HDL2-Z25SI3B02
343,000
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする