曜日別特売

MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 40形 ライトユニット用 【受注生産品】

MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 40形 ライトユニット用 【受注生産品】 - 三菱電機MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 40形 ライトユニット用 【受注生産品】 - 三菱電機MILCO.CONNECTユニット Myシリーズ 40形 ライトユニット用 【受注生産品】 - 三菱電機
本体プラスチック質量(kg)0.02使用温度範囲(℃)-10~35定格消費電力(W)0.2電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729265SC41100.2
4,000
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする