曜日別特売

携帯型デジタルトランシーバー

携帯型デジタルトランシーバー - ICOM(アイコム)携帯型デジタルトランシーバー - ICOM(アイコム)

簡単な手続きで使える2Wハイパワートランシーバー 特定小電力トランシーバーで届かないエリアもカバーすることができます

仕様●電波法備考:UHF帯登録局に対応した携帯型デジタル簡易無線機●電気用品安全法(備考):リチウムイオンバッテリーパックのみPSE対象で適合●その他環境及び安全規格:RoHSⅡ(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会、および理事会指令)対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60730297IC-DPR4CPLUS
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする