曜日別特売

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 天井直付形 【受注生産品】

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 【受注生産品】 - 三菱電機
適合表示板(両面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W質量(kg)2.4取付天井直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色定格消費電力(W)3.3表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形構成本体(WSH2982HB1EL)+表示板2枚電池4H06DA(Ni-MH蓄電池)材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間LEDLE20404S3W-B×2認定番号型式:1AM221-3505リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A内容量1セット
注意
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要となります。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729421WSH2982HB 1EL
183,200
82,980
91,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする