曜日別特売

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 - 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 - 三菱電機
取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性A内容量1セット
注意
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要となります。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
等級
定格消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729335WSH1962HB 1EL吊具(別売):CW143P、表示板(両面灯):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W1.4C級1.9本体(WSH1962HB1EL)+表示板2枚
137,300
62,980
69,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729396WSH2962HB 1EL吊具(別売):CW143P、表示板(両面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S12081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W2.4B級(BL形)3.3本体(WSH4962HB1EL)+表示板2枚
158,900
72,980
80,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729457WSH4962HB 1EL吊具(別売):CW143P、表示板(両面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L,S12081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W2.4B級(BH形)5.5本体(WSH4962HB1EL)+表示板2枚
198,800
89,980
98,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする