天野製作所
ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ)
十字穴付きのトラス頭タッピングねじです。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。
相手部材には規定の下穴が必要です。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
薄い鋼板に締結する場合等に使用します。
規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。
材質
鉄
表面処理
六価ユニクロ
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60735678
3X6
1箱(4800本)
3
6.9
6
1.9
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735687
3X8
1箱(5000本)
3
6.9
8
1.9
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735696
3X10
1箱(4500本)
3
6.9
10
1.9
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735705
3X12
1箱(3500本)
3
6.9
12
1.9
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735721
3X16
1箱(2500本)
3
6.9
16
1.9
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735730
3X20
1箱(2000本)
3
6.9
20
1.9
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735739
3X25
1箱(1500本)
3
6.9
25
1.9
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735748
3X30
1箱(1200本)
3
6.9
30
1.9
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735757
3.5X6
1箱(4000本)
3.5
8.1
6
2.2
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735766
3.5X8
1箱(3500本)
3.5
8.1
8
2.2
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735775
3.5X10
1箱(3500本)
3.5
8.1
10
2.2
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735791
3.5X12
1箱(3000本)
3.5
8.1
12
2.2
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735800
3.5X16
1箱(2000本)
3.5
8.1
16
2.2
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735809
3.5X20
1箱(1800本)
3.5
8.1
20
2.2
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735818
3.5X25
1箱(1300本)
3.5
8.1
25
2.2
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735827
3.5X30
1箱(1000本)
3.5
8.1
30
2.2
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735836
4X8
1箱(2000本)
4
9.4
8
2.5
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735845
4X10
1箱(2000本)
4
9.4
10
2.5
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735861
4X12
1箱(2000本)
4
9.4
12
2.5
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735870
4X16
1箱(1500本)
4
9.4
16
2.5
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735879
4X20
1箱(1200本)
4
9.4
20
2.5
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735888
4X25
1箱(900本)
4
9.4
25
2.5
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735897
4X30
1箱(800本)
4
9.4
30
2.5
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735906
4X35
1箱(600本)
4
9.4
35
2.5
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735915
4X40
1箱(500本)
4
9.4
40
2.5
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735931
4X45
1箱(400本)
4
9.4
45
2.5
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735940
4X50
1箱(350本)
4
9.4
50
2.5
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735949
4X60
1箱(300本)
4
9.4
60
2.5
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735958
4X70
1箱(250本)
4
9.4
70
2.5
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735967
5X10
1箱(1000本)
5
11.8
10
3.1
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735976
5X12
1箱(1300本)
5
11.8
12
3.1
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60735985
5X16
1箱(1000本)
5
11.8
16
3.1
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736001
5X20
1箱(800本)
5
11.8
20
3.1
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736010
5X25
1箱(600本)
5
11.8
25
3.1
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736019
5X30
1箱(500本)
5
11.8
30
3.1
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736028
5X35
1箱(350本)
5
11.8
35
3.1
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736037
5X40
1箱(350本)
5
11.8
40
3.1
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736046
5X45
1箱(300本)
5
11.8
45
3.1
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736055
5X50
1箱(300本)
5
11.8
50
3.1
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736071
6X12
1箱(700本)
6
14
12
3.7
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736080
6X16
1箱(600本)
6
14
16
3.7
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736089
6X20
1箱(500本)
6
14
20
3.7
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736098
6X25
1箱(400本)
6
14
25
3.7
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736107
6X30
1箱(350本)
6
14
30
3.7
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736116
6X35
1箱(300本)
6
14
35
3.7
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736125
6X40
1箱(250本)
6
14
40
3.7
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736141
6X45
1箱(250本)
6
14
45
3.7
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60736150
6X50
1箱(200本)
6
14
50
3.7
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧