曜日別特売
6X40 ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 60736125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(250本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(350本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(600本)
1箱(700本)
1箱(800本)
1箱(900本)
1箱(1000本)
1箱(1200本)
1箱(1300本)
1箱(1500本)
1箱(1800本)
1箱(2000本)
1箱(2500本)
1箱(3000本)
1箱(3500本)
1箱(4000本)
1箱(4500本)
1箱(4800本)
1箱(5000本)
ねじ径(mm)6
首下長(mm)40
内容量1箱(250本)注文コード60736125品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300

十字穴付きのトラス頭タッピングねじです。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。
相手部材には規定の下穴が必要です。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
薄い鋼板に締結する場合等に使用します。
規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。
ねじ径(mm)
6
頭部径(Φmm)
14
首下長(mm)
40
頭部高さ(mm)
3.7
材質
鉄
表面処理
六価ユニクロ
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※寸法には公差がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする