曜日別特売

高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】

高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機高天井ベースダウンライト GTシリーズ Φ400 ガード付タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ質量(kg)4.5材質(本体)アルミ鋼板使用温度範囲(℃)-10~40定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応電源ユニット内蔵反射板アルミ銀色鏡面仕上内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729649EL-D20021N/7 AHTZ(器具本体)EL-DU20020NAHTZ、(反射板・枠)EL-DX0002101.9(200V時)178.6(200V時)18200クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
329,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60729701EL-D15021N/7 AHTZ(器具本体)EL-DU15020NAHTZ、(反射板・枠)EL-DX000281.6(200V時)175.2(200V時)14300クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
267,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする