スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】

スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(白バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728870MY-SK460101L/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44501、(ライトユニット)EL-PU46001LAYX35.4(200V時)3000144.9(200V時)5130
125,300
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728879MY-SK460101N/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44501、(ライトユニット)EL-PU46001NAYX35.4(200V時)5000165.8(200V時)5870
125,300
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728888MY-SK460101W/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44501、(ライトユニット)EL-PU46001WAYX35.4(200V時)4000151.1(200V時)5350
125,300
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728897MY-SK460101WW/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44501、(ライトユニット)EL-PU46001WWAYX35.4(200V時)3500151.1(200V時)5350
125,300
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729107MY-SK485101L/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44501、(ライトユニット)EL-PU48501LAYX52.2(200V時)3000140.6(200V時)7340
130,300
51,980
57,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729116MY-SK485101N/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44501、(ライトユニット)EL-PU48501NAYX52.2(200V時)5000160.9(200V時)8400
130,300
51,980
57,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729125MY-SK485101W/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44501、(ライトユニット)EL-PU48501WAYX52.2(200V時)4000146.7(200V時)7660
130,300
51,980
57,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729141MY-SK485101WW/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44501、(ライトユニット)EL-PU48501WWAYX52.2(200V時)3500146.7(200V時)7660
130,300
51,980
57,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする