曜日別特売

スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】

スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機スクエアライト LEDライトユニット形 Myシリーズ [パネルタイプ] 埋込形 □450化粧枠タイプ(黒バッフル) 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応質量(kg)4.6取付埋込形材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上シリーズMyシリーズ定格連調(25~100%)段調光形定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83材質(枠)アルミ白/黒色塗装仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル乳白内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728906MY-SK460102L/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44502、(ライトユニット)EL-PU46001LAYX35.0(200V時)3000135.7(200V時)4750
125,300
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728915MY-SK460102N/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44502、(ライトユニット)EL-PU46001NAYX35.0(200V時)5000155.1(200V時)5430
125,300
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728931MY-SK460102W/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44502、(ライトユニット)EL-PU46001WAYX35.0(200V時)4000141.7(200V時)4960
125,300
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728940MY-SK460102WW/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44502、(ライトユニット)EL-PU46001WWAYX35.0(200V時)3500141.7(200V時)4960
125,300
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729150MY-SK485102L/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44502、(ライトユニット)EL-PU48501LAYX52.0(200V時)3000130.7(200V時)6800
130,300
51,980
57,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729159MY-SK485102N/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44502、(ライトユニット)EL-PU48501NAYX52.0(200V時)5000149.6(200V時)7780
130,300
51,980
57,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729168MY-SK485102W/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44502、(ライトユニット)EL-PU48501WAYX52.0(200V時)4000136.3(200V時)7090
130,300
51,980
57,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
60729177MY-SK485102WW/4 AYX(器具本体)EL-SK-H44502、(ライトユニット)EL-PU48501WWAYX52.0(200V時)3500136.3(200V時)7090
130,300
51,980
57,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする