曜日別特売

照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】

照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機照明制御 MILCO.S 有線タイプ 天井埋込型コントローラ 【受注生産品】 - 三菱電機
調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御、人感センサによる在/不在時照明制御内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60728459MS682A
32,500
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60728468MS682SA
39,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする