曜日別特売

ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】

ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 - 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 - 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 - 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 - 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 - 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 - 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 - 三菱電機ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 - 三菱電機

設置空間になじむコンパクトなダウンライト。

仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。
全24種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60726018EL-DA1/0(1512LM) AHN0.312.2(200V時)固定出力300084.4(200V時)
40,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726027EL-DA1/0(1512LM) AHZ0.712.9(200V時)連続調光5~100%300082.1(200V時)
42,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726045EL-DA1/0(1512NM) AHN0.312.2(200V時)固定出力500089.3(200V時)
40,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726061EL-DA1/0(1512NM) AHZ0.712.9(200V時)連続調光5~100%500086.8(200V時)
42,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726079EL-DA1/0(1512WM) AHN0.712.2(200V時)固定出力400088.5(200V時)
40,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726088EL-DA1/0(1512WM) AHZ0.712.9(200V時)連続調光5~100%400086.8(200V時)
42,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60726106EL-DA1/0(1512WWM) AHN0.312.2(200V時)固定出力350086.8(200V時)
40,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726115EL-DA1/0(1512WWM) AHZ0.712.9(200V時)連続調光5~100%350083.7(200V時)
42,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726140EL-DA1/0(1513LM) AHN0.312.2(200V時)固定出力3000101.6(200V時)
40,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726149EL-DA1/0(1513LM) AHZ0.712.9(200V時)連続調光5~100%300098.4(200V時)
42,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60726167EL-DA1/0(1513NM) AHN0.312.2(200V時)固定出力5000108.1(200V時)
40,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726176EL-DA1/0(1513NM) AHZ0.712.9(200V時)連続調光5~100%5000103.8(200V時)
42,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726201EL-DA1/0(1513WM) AHN0.312.2(200V時)固定出力4000107.3(200V時)
40,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726210EL-DA1/0(1513WM) AHZ0.712.9(200V時)連続調光5~100%4000103.1(200V時)
42,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726228EL-DA1/0(1513WWM) AHN0.312.2(200V時)固定出力3500104.9(200V時)
40,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60726237EL-DA1/0(1513WWM) AHZ0.712.9(200V時)連続調光5~100%3500100.7(200V時)
42,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60726255EL-DA1/0(2012LM) AHZ0.716.4(200V時)連続調光5~100%300078.6(200V時)
45,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726280EL-DA1/0(2012NM) AHZ0.716.4(200V時)連続調光5~100%500082.9(200V時)
45,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726298EL-DA1/0(2012WM) AHZ0.716.4(200V時)連続調光5~100%400082.3(200V時)
45,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726316EL-DA1/0(2012WWM) AHZ0.716.4(200V時)連続調光5~100%350080.4(200V時)
45,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726341EL-DA1/0(2013LM) AHZ0.716.4(200V時)連続調光5~100%300095.1(200V時)
45,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60726359EL-DA1/0(2013NM) AHZ0.716.4(200V時)連続調光5~100%5000100.0(200V時)
45,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726377EL-DA1/0(2013WM) AHZ0.716.4(200V時)連続調光5~100%400099.3(200V時)
45,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726395EL-DA1/0(2013WWM) AHZ0.716.4(200V時)連続調光5~100%350096.9(200V時)
45,900
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする