曜日別特売

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】 - 三菱電機
保護等級IP65光色昼白色使用環境金属加工業、鋳造所、自動車製造業、牛舎など材質(本体)アルミニウム材質(アーム)鋼板シルバー色塗装材質(カバー)強化ガラス(透明)仕様口出し線付使用温度範囲(℃)-25~60シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70内容量1台
注意
※軒下などの雨線内で使用できます。

※常時風の当たる場所、結露、腐食性ガス、油煙が発生する場所、プール、浴室、塩害のある場所、臨海部などの重塩害地域、振動の激しい場所、常時振動のある場所(クレーン等)、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。

※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
取付
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60726831EL-GT15231N/W VHTN16000200V時:85.1500070200V時:1883天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
211,200
82,980
91,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727077EL-GT30231N/W VHTN31900200V時:170.7500070200V時:186.85天井・傾斜天井取付30°までクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
330,200
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727181EL-GT40231N/W VHTN40500200V時:218.9500070200V時:1855.5天井・傾斜天井取付30°までクラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
449,600
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726955EL-GT20231N/W VHTN21000200V時:111.7500070200V時:1883.3天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
247,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60726955EL-GT20231N/W VHTN20294316EL-GT20231N/W VHTNEL-GT20231N/W VHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温 三菱電機 20294316LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温三菱電機1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする