三菱電機
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 粉塵・高温(耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】
仕様
口出し線付
材質(本体)
アルミニウム
使用温度範囲(℃)
-10~60
シリーズ
GTシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)
AC100~254
保護等級
IP65
機能
光源寿命お知らせ
色温度(K)
5000
使用環境
製鉄・製鋼業、ガラス製造業、繊維産業、食品製造業、発電所など
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(アーム)
鋼板シルバー色塗装
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
内容量
1台
注意
※軒下などの雨線内で使用できます。
※
※常時風の当たる場所、結露、腐食性ガス、油煙が発生する場所、プール、浴室、塩害のある場所、臨海部などの重塩害地域、振動の激しい場所、常時振動のある場所(クレーン等)、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
※
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60726840
EL-GT15234N/W VHTN
2.5
天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
200V時:83.2
200V時:195.9
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥
197,800
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726971
EL-GT20234N/W VHTN
2.6
天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
200V時:108.8
200V時:195.7
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥
233,700
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727086
EL-GT30234N/W VHTN
3.8
天井・傾斜天井取付30°まで
200V時:166.6
200V時:195
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥
302,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください