曜日別特売

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様口出し線付材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格電圧(V)AC100~254保護等級IP65機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70内容量1台
注意
※軒下などの雨線内で使用できます。

※常時風の当たる場所、結露、腐食性ガス、油煙が発生する場所、プール、浴室、塩害のある場所、臨海部などの重塩害地域、振動の激しい場所、常時振動のある場所(クレーン等)、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。

※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
消費電力(W)
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60726849EL-GT15237N/W VHTN2.4天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用200V時:82.3固定出力・段調光機能付(70%)200V時:195.6
200,100
78,980
86,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726989EL-GT20237N/W VYZ2.4天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用200V時:108.6固定出力・段調光機能付(5~100%)200V時:195.6
265,800
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727095EL-GT30237N/W VHTN3.6天井・傾斜天井取付30°まで200V時:164.3固定出力・段調光機能付(70%)200V時:195.3
329,100
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727190EL-GT40237N/W VHTN4.1天井・傾斜天井取付30°まで200V時:218.8固定出力・段調光機能付(70%)200V時:192.4
449,600
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727199EL-GT40237N/W VYZ4.1天井・傾斜天井取付30°まで200V時:218.8固定出力・段調光機能付(5~100%)200V時:192.4
479,600
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60726980EL-GT20237N/W VHTN2.4天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用200V時:108.6固定出力・段調光機能付(70%)200V時:195.6
235,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする