曜日別特売

高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 湾岸クレーン向け耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・耐塵・防噴流形・屋外仕様)【受注生産品】

高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 湾岸クレーン向け耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・耐塵・防噴流形・屋外仕様)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 湾岸クレーン向け耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・耐塵・防噴流形・屋外仕様)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 湾岸クレーン向け耐振動・耐衝撃・重耐塩(防雨・耐塵・防噴流形・屋外仕様)【受注生産品】 - 三菱電機
仕様口出し線付質量(kg)3.7取付天井直付用、クレーン用材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)108.5(200V時)平均演色評価数(Ra)70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明エネルギー消費効率(Lm/W)195.3(200V時)光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐衝撃性30G耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz)光束(Lm)21200アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合配光タイプ広角内容量1台
注意
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60729615EL-GT20233N/W VHTN
321,600
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする