曜日別特売

屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】

屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 - 三菱電機屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 - 三菱電機
仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※調光はできません。
全10種類を絞り込む
適合
定格消費電力(W)
色温度(K)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(kg)
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60745320EL-S50051N/M 2AHJ【部品】遮光ルーバS EL-XL0039.5AC200~254286.7(200V時)1913/9/8
660,000
299,800
329,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745329EL-S50051N/W 2AHJ【部品】遮光ルーバS EL-XL0039.5AC200~254286.7(200V時)5000
660,000
299,800
329,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745338EL-S40051N/M 2AHJ【部品】遮光ルーバS EL-XL0039.5AC200~254229.3(200V時)5000
477,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745347EL-S40051N/W 2AHJ【部品】遮光ルーバS EL-XL0039.5AC200~254229.3(200V時)5000
477,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745356EL-S30051N/M 2AHJ【部品】遮光ルーバS EL-XL0039AC200~254175.2(200V時)5000
416,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745365EL-S30051N/W 2AHJ【部品】遮光ルーバS EL-XL0039AC200~254175.2(200V時)5000
416,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745381EL-S20051N/M VHJ【部品】遮光ルーバS EL-XL0025AC100~254113.4(200V時)5000
284,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745390EL-S20051N/W VHJ【部品】遮光ルーバS EL-XL0025AC100~254113.4(200V時)5000
284,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745408EL-S15051N/W VHJ【部品】遮光ルーバS EL-XL0025AC100~25487.0(200V時)5000
249,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745399EL-S15051N/M VHJ【部品】遮光ルーバS EL-XL0025AC100~25487.0(200V時)5000
249,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする