高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】

高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】 - 三菱電機
仕様落下防止ワイヤ付、口出し線付適合【部品】遮光ルーバS EL-XL002材質前面カバー:強化ガラスフッ素コーティングシリーズGTシリーズ電源ケース:アルミシルバーアルマイト定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254V本体アルミシルバーアルマイト定格消費電力(W)113.4(200V時)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※調光はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60745417EL-S20052N/M VHTN5.9固有:171.9(200V時)19500中角
337,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745426EL-S20052N/W VHTN5.4固有:175.4(200時)19900広角
337,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする