三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 器具本体 【受注生産品】
仕様
平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力
適合
部品(別売):連結金具REB69
長さ(mm)
1274
幅(mm)
330
質量(kg)
3.4
取付
埋込
サイズ
40形
高さ(mm)
55
材質(本体)
鋼板(白色塗装)
電源
別置
埋め込み寸法(mm)
300×1257
ライトユニット
別売
内容量
1台
注意
※照明器具本体のみの販売です。ランプは別売りです。
※
※断熱施工では使用できません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60744961
EL-LH-BKR43000
¥
68,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません