三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 器具本体 【受注生産品】
仕様
平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力
適合
部品(別売):連結金具REA48
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
取付
直付
サイズ
40形
高さ(mm)
53
材質(本体)
鋼板(白色塗装)
タイプ
逆富士タイプ
電源
別置
ライトユニット
別売
内容量
1台
注意
※照明器具本体のみの販売です。ランプは別売りです。
※
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。
※
※器具内送りはできません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60744970
EL-LH-VKR42300
¥
60,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください