曜日別特売

LED非常用照明器具 電池内蔵形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け(防噴逆形・防雨形) 直付形 低天井用~3m 【受注生産品】

LED非常用照明器具 電池内蔵形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け(防噴逆形・防雨形) 直付形 低天井用~3m 【受注生産品】 - 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け(防噴逆形・防雨形) 直付形 低天井用~3m 【受注生産品】 - 三菱電機LED非常用照明器具 電池内蔵形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け(防噴逆形・防雨形) 直付形 低天井用~3m 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様30分定格形、平常時:消灯、非常時:LED点灯適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03質量(kg)0.9取付直付形材質(本体)亜鉛メッキ鋼板タイプリモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)保護等級X5色温度(K)5000K電池2H15DD(Ni-MH)材質(レンズ)ガラス(飛散防止膜付)材質(枠)ステンレス白色仕上(N9.3)材質(パッキン)本体:シリコーン光色昼白色明るさ従来ミニハロゲン9形・13形器具相当適合寸法(m)取付天井高さの目安:低天井用(~3)非常灯評定番号LALE-045耐震性S2内容量1台
注意
※業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所では使用できません。

※調光はできません。

※傾斜天井取付不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60745277EL-WCB21211A
103,200
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする