曜日別特売

高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】

高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 - 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 - 三菱電機
材質ガード:鋼線(白色仕上)取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
種類
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60745295EL-XGA003C3SG・HG・RG用側面ガード(小)最大:356.5×372×317
37,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745311EL-XGA004C3.4SG・HG・RG用側面ガード(大)最大:356.5×552×317
53,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする