ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム洗浄度 クラス6対応] 【受注生産品】

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム洗浄度 クラス6対応] 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム洗浄度 クラス6対応] 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム洗浄度 クラス6対応] 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様色温度可変セット内容(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形清浄度推奨:クラス6(1,000)エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200明るさ(Lm)3200明るさFHF32形x1灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※Myシリーズクリーンルーム向け器具はDi(デジタルインターフェース)後付オプションには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60745609MY-VC430333/M AYZ
139,700
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする