仕様色温度可変セット内容(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形清浄度推奨:クラス8(100,000)エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200明るさ(Lm)3200明るさFHF32形x1灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット