曜日別特売

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60745451MY-V430331/M AYZ(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ20.0(200V時)162.5(200V時)3250
67,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745740MY-V470331/M AHZS(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47033MAHZS色温度可変ライトユニット、MILCO.S有線タイプ1回路制御用(調光信号線1線式)39.6(200V時)161.6(200V時)6400
61,600
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする