三菱電機
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 【受注生産品】
仕様
色温度可変
適合
部品:連結金具REA48、ガードGAF52、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C
全長(mm)
1250
取付
直付形
高さ(mm)
57
材質(本体)
鋼板白色塗装仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
40形
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60745469
MY-V430333/M AYZ
(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
20.0(200V時)
162.5(200V時)
3250
¥
68,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
60745749
MY-V470333/M AHZS
(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47033MAHZS
色温度可変ライトユニット、MILCO.S有線タイプ1回路制御用(調光信号線1線式)
39.6(200V時)
161.6(200V時)
6400
¥
62,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください